Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM624610, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 26 mm

Anillo exterior de rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM624610
Rubix:562461000001
EAN:0053893654614
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 624610 *


Anillo exterior de rodamiento de rodillos cónicos Timken

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.9 kg
Seriem624600
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total26 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r377000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr64000 N
1075,94 Sin IVA
/ unidad
1301,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas