Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31313-XL-DF-A80-120, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 72 mm
Juego de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31313-XL-DF-A80-120
Rubix:798841332000
fabricante:0880632084080
EAN:4054369707120


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 31313-XL-DF-A80-120
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 313..-X-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,36 € Sin IVA
/ unidad
783,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días