Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31315DF, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 80 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica
Referencias
Timken:31315DF
Rubix:798826941000
fabricante:190034662
EAN:0053893365237
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31315DF


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje7277,9 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1259,16 Sin IVA
/ unidad
1523,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas