6248960 31 R 65 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 65 MM
Anillo de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:31 R 65
Rubix:798175785000
fabricante:6248960
EAN:4010886624890




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | voor 31 k 35 '' |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6248960 31 R 65 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 65 MM
Anillo de inserción para carraca de fricción 65 mm GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Cualidades
•Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 899 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | voor 31 k 35 '' |
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 899 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,87 € Sin IVA
/ unidad
159,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días