LLAVE VASO 3/4 DE 38 6 CARAS K.38HB
K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:K.38HB
Rubix:798500876000
EAN:3148516600332




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 38 6 CARAS K.38HB
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 38 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 520 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 68x54x54 mm |
| Peso con embalaje | 500 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 66.9 mm |
| Cuadrado | 38 mm |
| Peso | 478 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,74 € Sin IVA
/ unidad
31,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días