928B 28-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
LLAVES DE VASO CON ENCASTRE CUADRADO HEMBRA 3/4" BOCA POLIGONAL BETA 928B
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 28
Rubix:798167692000
fabricante:009280128
EAN:8014230036021


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 28 mm |
| Longitud | 57 mm |
Detalles de producto : 928B 28-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Ejecución cromada
Ejecución cromada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 239 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 28 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.102 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 239 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días