K8901Z-13/16

Vaso de impacto BAHCO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:K8901Z-13/16
Rubix:798211732000
EAN:7314151844226
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada03.04.2026 ''
Diámetro34 mm
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K8901Z-13/16


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice resortes de fijación
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto de cuadradillo de 3/4" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Adaptador de llave cuadrada03.04.2026 ''
Diámetro34 mm
Longitud51.5 mm
Cuadrado42 mm
Diámetro (pulgadas)13/16 ''
Acabadofosfato
Peso315 g
24,94 € Sin IVA
/ unidad
30,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días