Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411558
Rubix:798388259000
fabricante:B1 35 X 60 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 35 60 10 72NBR 40411558
40411558 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días