GUANTE T-7 7361

TEGERA® 9164

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:7361-7
Rubix:798904444000
EAN:7340118325286
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Longitud340 mm
Valor de protección químicaajkmnopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 7361


Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm nitrilo, recubrimiento total, nylon, 18 gg, acabado rugoso, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Aplicaciones

Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Longitud340 mm
Valor de protección químicaajkmnopt
Material Principalnilón
Colorverde
Grosor0.3 mm
Materialnilón
89,04 Sin IVA
/ 12 unidades
107,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño