Referencias
Tegera:7350-10
Rubix:798783946000
EAN:7392626013032

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 7350
•Guante de protección química con forro de invierno.
•Resistentes al aceite y la grasa.
•Apto para la manipulación de alimentos.
•Tipo de trabajo, manipulación media.
•Resistentes al aceite y la grasa.
•Apto para la manipulación de alimentos.
•Tipo de trabajo, manipulación media.
Winter lined nitrile glove with good grip for work in cold storages.
Cualidades
Protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,Latex-free,Oil and grease resistant,Water and oil repellent,Waterproof
Aplicaciones
Painting,Construction,Concrete work,Marine work,Petro-chemical work,Paper industry work,Food handling,Chemical work,Chemical technology work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | azul |
| Grosor | 0.3 mm |
| Material | nitrilo/algodón/acrílico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días