GUANTE T-9 BUTOFLEX 650

Butoflex 650

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
MAPA:34650139
Rubix:798662889000
fabricante:34650139
EAN:3245426503194
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcilmnos
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 BUTOFLEX 650


El único guante de Butilo del mercado con un acabado exterior grabado exclusivo, lo que significa que los objetos resbaladizos pueden manipularse sin riesgo. Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con forro interior de tejido. Flexibilidad y destreza incomparables. El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
MAPA chemical glove Butoflex 650, black, size 9

Aplicaciones

Industria química, farmacéutica y mecánica.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcilmnos
Material Principalbutilo
ESDno
Colornegro
Grosor1.5 mm
Materialbutilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,22 Sin IVA
/ unidad
106,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Longitud

Seleccione variantes (2)