Referencias
Ansell:14-663 11
Rubix:798972208000
fabricante:14663110
EAN:0076490435691




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 14-663 EDGE
Guante de protección química de alta calidad con recubrimiento de PVC, repelente al aceite. Protege ante diferentes productos químicos y de agentes biológicos; además, también aporta resistencia mecánica.
High quality CE certified oil repellent PVC coating glove.
Cualidades
Mayor flexibilidad que otros modelos en su categoría, combina excelente protección a diferentes productos químicos y a agentes biológicos con resistencia mecánica. Acabado antideslizante en palma, dedos y dorso para mejor agarre en entornos húmedos.
Aplicaciones
Tratamiento y preparación de productos químicos. Manipulación de objetos grandes secos, húmedos o engrasados. Mantenimiento de plantas y maquinarias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Valor de protección química | type c |
| Material Principal | pvc |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,74 € Sin IVA
/ unidad
4,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días