Referencias
MAPA:34117098
Rubix:798259128000
fabricante:34117098
EAN:3245421171282



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 VITAL 117 [EX-VITAL ECO]
Guante con excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural. Comodidad y absorción de la transpiración aseguradas gracias al flocado de algodón. Cuentan con buena resistencia.
Aplicaciones
Industria mecánica y administraciones públicas en servicios de limpieza
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | kpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.35 mm |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € Sin IVA
/ unidad
1,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
