Referencias
MAPA:414-10
Rubix:799227266000
fabricante:34414130
EAN:3245424141206


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 458 mm |
| Valor de protección química | acjlmns |
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANEO 414
Guante de neopreno negro con acabado clorado. Puño recto. Longitud: 45.5 cm.
Normas: EN388_2111X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_ACJLMNS, EN ISO 374-5: 2016
Normas: EN388_2111X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_ACJLMNS, EN ISO 374-5: 2016
Cualidades
Resistencia química completa (ácidos, disolventes alifáticos, mezcla de disolventes) aumentada por el espesor del material. Buen agarre gracias al relieve antideslizante. Facilidad de colocación y retirada gracias a la cloración interior.
Aplicaciones
Industria mecánica: tratamiento superficial de metales (ácidos), desengrase/decapado. Industria química: descontaminación de instalaciones, manipulaciones en unidades de alquilación, manipulación y transporte de tambores de productos químicos, galvanoplastia.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 458 mm |
| Valor de protección química | acjlmns |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Grosor | 0.75 mm |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € Sin IVA
/ unidad
19,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días