GUANTE T-9 08-354 ALPHATEC

Alphatec 08-354

Ver información técnica
Referencias
Ansell:08-354-09
Rubix:799056214000
fabricante:08354090
EAN:0076490499440
ANSELL Gloves SCORPIO 08-354 MT 9
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud355 mm
Valor de protección químicaaklmnopt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 08-354 ALPHATEC


  • 100% a prueba de líquidos.
  • Suave forro de punto elástico.
  • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa mayor productividad.
  • Estos guantes industriales de neopreno a prueba de líquidos son extremadamente cómodos de llevar.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.

Cualidades

  • Amortigua la mano, absorbe el sudor y evita las rozaduras.
  • Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura se traduce en una mayor productividad
  • Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos fatigoso para la mano que incorpora fácil colocación y extracción
  • Recubrimiento de neopreno para una amplia protección química
  • Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos
  • Versión más larga que la 08-352 para una mayor protección

Aplicaciones

Reparación y mantenimiento de equipos|Almacenamiento de materias primas|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en marcha|Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o líneas y crackers Proceso BTX|Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y crackers Proceso BTX
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto216 g
Tamaño9
Longitud355 mm
Valor de protección químicaaklmnopt
Material Principalalgodón
Embalaje12 pairs per bag
Colorverde
Materialinterlock cotton/neoprene
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,64 Sin IVA
/ unidad
14,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (2)