GUANTE T-8 19-024 ALPHATEC [EX-SCORPIO]

AlphaTec® 19-024

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:19-024-8
Rubix:798821158000
fabricante:19024080
EAN:10076490140202
ANSELL Gloves THERMAPRENE 19-024 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud450 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 19-024 ALPHATEC [EX-SCORPIO]


Los guantes Scorpio® combinan las ventajas de dos materiales: el recubrimiento de neopreno es flexible y resistente a los químicos, y el guante suave de tejido térmico es confortable y resistente al calor. Protección en aplicaciones con riesgos químicos y térmicos.
Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No es degradado por los productos de limpieza ni los detergentes. Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme.
Doble guante interior confortable y aislante. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 250°C).
Neoprene-dipped coating on a double insulating liner for improved resistance in hot conditions.

Cualidades

  • Neoprene glove with a double insulating liner to better resist to heat and cold environment 
  • Designed to protect the users in applications where thermal and chemical risks are present
  • Excellent mechanical and chemical properties. Unaffected by detergents and cleaning solutions. Excellent protection against greases and oils. Superior flexibility and grip
  • Comfortable insulating double liner. Provides protection from intermittent contact with hot surfaces up to 180°C

Aplicaciones

Press work|Handling materials with sharp or rough edges|Production line support & maintenance|Charging and blending raw materials|Unexpected leakages spills or other releases
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto345 g
Tamaño8
Longitud450 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principalsintético
Colornegro
Materialdouble insulating lining
53,59 Sin IVA
/ unidad
64,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño