Referencias
Showa:NSK24/10
Rubix:798783784000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/L NSK24
El guante Showa NSK24 protege contra productos químicos ofreciendo excelente protección ante una amplia gama de disolventes, aceites y ácidos. Además, es flexible e impermeable.Este guante está compuesto de nitrilo con forro de algodón y está diseñado con la tecnología Eco Best Technology (EBT) propia de Showa, que le otorga la característica de biodegradable.Gracias a su doble capa de nitrilo proporciona una excelente resistencia a productos químicos, al aceite y a la abrasión, tanto para la mano como para el brazo, por su longitud.
Cualidades
Resistente a los ácidos.Resistente al aceite.Resistente a los hidrocarburos.Protección del antebrazo.Sin látex.Resistente al agua.Biodegradable.Forro interior de algodón que absorbe el sudor.
Aplicaciones
Manipulación de productos químicos ligeros en horticultura y agricultura.Talleres de pintura y aerosoles.Pulverización y tratamiento químico.Preparación de revestimiento.Servicio alimenticios/Preparación de alimentos.Saneamiento y lavado de platos.Lavado y limpieza.Tripulación de cubierta.Tratamiento de aguas/aguas residuales.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | ajkl |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Material | algodón, tejido sin cosuturas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 € Sin IVA
/ 12 unidades
103,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días