GUANTE T-10 37-675 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
AlphaTec Solvex 37675
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:37-675-10
Rubix:798216865000
fabricante:37675100
EAN:0076490447304

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 37-675 ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX]
- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- El forro flocado de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un magnífico confort al usuario.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
Versatile flocked glove of 0.38mm, performing across a diverse range of applications.
Cualidades
Guante flocado versátil de 0,38 mm, para una extensa gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Tratamiento y preparación de productos químicos.Manipulación de Productos Químicos.Limpieza.Tareas de limpieza.Reabastecimiento de combustible líquido y diésel.Mantenimiento de plantas y maquinarias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | jklopt |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Embalaje | 12 pairs per bag / 12 bags per carton |
| Color | verde |
| Grosor | 0.38 mm |
| Material | floca de algodón / nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
30,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h