Referencias
Ansell:39-122-10
Rubix:798358857000
fabricante:39122100
EAN:0076490497644




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 39-122 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]
- El guante industrial AlphaTec 39-122 (ex Sol-Knit) de Ansell ofrece protección mecánica intensiva y química en una extensa variedad de entornos.
- Este guante tan resistente ofrece magnífica comodidad gracias a su forma natural que facilita el uso para tareas de larga duración.
- Una mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.
- Cuando necesite un guante con superficie rugosa para protección química, AlphaTec 39-122 (ex Sol-Knit) es la elección inteligente.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.
Cualidades
Un guante de nitrilo reforzado que combina la durabilidad y la resistencia química del nitrilo con la resistencia y el confort añadidos de un forro de tejido de algodón.
Aplicaciones
Cambio de aceites, fluidos y filtros.Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.Aplicación de acabados en materiales, productos.Ajuste de componentes de paneles y piezas.Soporte & mantenimiento de líneas de soporte.Mantenimiento & reparación de equipos.Montaje y desmontaje de equipos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Longitud | 310 mm |
| Valor de protección química | jkt |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pairs per bag / 6 bags per carton |
| Color | verde |
| Material | algodón interlock / nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
92,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días