2094432 T-8 GUANTE FINEDEX 944-32 FISHERMAN

Finedex 944-32 Fisherman

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:2094432-08
Rubix:798420047000
fabricante:2094432-08
EAN:3603835705194
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud300 mm
Valor de protección químicaajklmno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2094432 T-8 GUANTE FINEDEX 944-32 FISHERMAN


Guante de látex natural naranja, forro de punto de poliamida, acabado rugoso. El látex natural proporciona una excelente flexibilidad, sinónimo de destreza y comodidad. El forro sin costuras de punto hace que el guante esté cerca de la mano, con mayor comodidad. El acabado rugoso del guante ayuda a mejorar el agarre del usuario sobre las piezas resbaladizas. Ajustado en la muñeca, el guante ofrece soporte adicional.

Aplicaciones

Industria alimentaria
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud300 mm
Valor de protección químicaajklmno
Material Principallátex
Colornaranja
Grosor1.3 mm
Entorno de usoaceitoso o graso
Materiallátex
7,08 Sin IVA
/ unidad
8,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h