GUANTE T-7/S 5830 BLUE GRAB

Guante Juba - 5830 BLUE GRAB

Ver información técnica

Referencias

Juba:5830/7
Rubix:798489451000
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Material Principallátex
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7/S 5830 BLUE GRAB


Guante de látex natural sobre soporte de algodón

Características
  • Totalmente impermeable.
  • Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.
  • Resistente al calor por contacto gracias a su forro interior de algodón (250ºC durante 15 segundos).
  • El recubrimiento exterior proporciona un agarre firme en superficies secas, húmedas y mojadas.
  • Apto para uso alimentario.
  • Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
  • Este guante protege contra los siguientes productos químicos: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 2, >30 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 1, >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
  • Bolsa individual neutra.


Guantes de trabajo recomendados para:
  • Industria alimentaria.
  • Agricultura y riego.
  • Limpieza de espacios públicos.
  • Manipulación de congelados.
  • Procesado de alimentos.


EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016
Guante de látex natural sobre soporte de algodón
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Material Principallátex
Embalajepar o unidad
Colornegro
Grosor1.7 mm
Materiallátex
69,84 Sin IVA
/ 12 unidades
84,51 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño