GUANTE T-10,5 87-108 ALPHATEC

AlphaTec® 87-108

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:87-108-10.5
Rubix:798860555000
fabricante:87108105
EAN:10076490443174
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10.5
Longitud610 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10,5 87-108 ALPHATEC


Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.Buena flexibilidad y elasticidad para evitar rasgones.Tratado con cloro para el endurecimiento y la limpieza de la superficie del guante.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.

Cualidades

  • Heavy duty chemical protection glove
  • Beaded cuff for easy donning
  • 610 mm / 24 inches long glove length
  • Pure natural rubber glove with 1.5 mm / 59 mils thickness

Aplicaciones

Agriculture|Construction|Janitorial use|Chemical processing and preparation|Maintenance of plant and machines|Sandblast cleaning

Información técnica


Atributos
Tamaño10.5
Longitud610 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principallátex
Colornegro
Materiallatex
28,00 Sin IVA
/ unidad
33,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño