Referencias
Ansell:38002PP060
Rubix:799315645000
fabricante:38002PP060

Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | abcikmpst |
Detalles de producto : GUANTE T-6 38-002PP ALPHATEC
- Defensas avanzadas: AlphaTec® 38-002, su nueva formulación de butilo a base de agua ofrece una protección superior frente a sustancias químicas altamente agresivas, incluidos aldehídos, cetonas, ésteres de disolventes y ácidos minerales concentrados
- Ergonomía mejorada: Diseñados para ofrecer comodidad, los guantes industriales AlphaTec® 38-002 incorporan una exclusiva formulación de butilo que proporciona un tacto suave, protegiendo las manos al tiempo que facilita su colocación y retirada
- Flexibilidad mejorada: la formulación de butilo a base de agua ultrasuave maximiza la flexibilidad y la destreza
- Agarre reforzado: presenta un patrón de rombos en relieve, que mejora el agarre y garantiza una manipulación más segura
- Ergonomía mejorada: Diseñados para ofrecer comodidad, los guantes industriales AlphaTec® 38-002 incorporan una exclusiva formulación de butilo que proporciona un tacto suave, protegiendo las manos al tiempo que facilita su colocación y retirada
- Flexibilidad mejorada: la formulación de butilo a base de agua ultrasuave maximiza la flexibilidad y la destreza
- Agarre reforzado: presenta un patrón de rombos en relieve, que mejora el agarre y garantiza una manipulación más segura
Cualidades
Ofrece altos niveles de protección frente a cetonas y disolventes con niveles inigualables de comodidad y flexibilidad
- Butilo mejorado a base de agua que proporciona un alto nivel de protección química
- Patrón de agarre en rombos en relieve para un agarre mejorado en seco y en húmedo
- Niveles sin precedentes de destreza y tactilidad en un guante de butilo
- Longitud extendida para protección del antebrazo
Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de equipos|Carga y descarga de equipos de proceso|Manipulación de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transporte de líquidos y sólidos|Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas|Transporte de líquidos y sólidos entre recipientes, tanques y equipos de proceso|Fugas, derrames u otras liberaciones inesperadas|Supervisión de la operación en marcha|Mezcla, compounding de sólidos y/o líquidos|Carga y mezcla de materias primas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | abcikmpst |
| Material Principal | butilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € Sin IVA
/ unidad
44,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días