2094432 T-9 GUANTE FINEDEX 944-32 FISHERMAN
Finedex 944-32 Fisherman
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:2094432-09
Rubix:798364087000
fabricante:2094432-09
EAN:3603835705200

Documentos
Detalles de producto : 2094432 T-9 GUANTE FINEDEX 944-32 FISHERMAN
Guante de látex natural naranja, forro de punto de poliamida, acabado rugoso. El látex natural proporciona una excelente flexibilidad, sinónimo de destreza y comodidad. El forro sin costuras de punto hace que el guante esté cerca de la mano, con mayor comodidad. El acabado rugoso del guante ayuda a mejorar el agarre del usuario sobre las piezas resbaladizas. Ajustado en la muñeca, el guante ofrece soporte adicional.
Aplicaciones
Industria alimentaria
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | aklnmo |
| Material Principal | látex |
| Color | naranja |
| Grosor | 1.3 mm |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,08 € Sin IVA
/ unidad
8,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h