Referencias
Ansell:02-100-10
Rubix:798448854000
fabricante:02100100
EAN:0076490484613



Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | abcefghims |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 02-100 ALPHATEC [EX-BARRIER]
Guante laminado de 5 capas resistente a productos químicos
Específicos para cada mano y diseño ergonómico.
Gran resistencia.
Inspeccionados al 100%. Cada guante es testado individualmente con aire a presión.
Específicos para cada mano y diseño ergonómico.
Gran resistencia.
Inspeccionados al 100%. Cada guante es testado individualmente con aire a presión.
Versatile industrial glove used in various spill and response kits, allowing workers to perform their job with confidence.
Cualidades
- AQL: 0.065
- Individually air pressure-tested and 100% inspected
- Silicone free
Aplicaciones
Aeroespacial, Automóvil, Aviación, Servicios de emergencia, Recuperación medioambiental, Industria química general , Análisis de laboratorio, Farmacéutico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | abcefghims |
| Material Principal | hdpe |
| ESD | no |
| Embalaje | 1 par por bolsa: 12 pares por bolsa de lote: 6 bolsas de lote por caja |
| Color | blanco |
| Grosor | 0.06 mm |
| Material | hppe laminated film |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
166,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días