Referencias
Ansell:04-005 08
Rubix:799204806000
fabricante:04005080
EAN:0076490606718




Detalles de producto : GUANTE T-8 04-005 ALPHATEC
- Formulación especial de mezcla de nitrilo y PVC para proporcionar una mayor durabilidad, protección y flexibilidad
- Un guante de protección química de PVC con certificación EN ISO 374:2016 Tipo A
- Gran durabilidad y flexibilidad incluso a bajas temperaturas
Heavyweight PVC supported glove with better comfort.
Cualidades
- Mezcla especial de nitrilo y PVC para ofrecer una mayor protección química
- Cumplimiento de la normativa alimentaria de la FDA y la UE
- 6 productos químicos certificados (JKLMPT) de 18 EN ISO 374:2016
- Otras 5 sustancias químicas (AFNOS) han alcanzado un nivel de permeabilidad 2 o superior en un laboratorio acreditado
- Diseño de algodón sin costuras de galga 13 para una mayor comodidad y protección
- Diseño especial de la empuñadura de espuma que proporciona una buena resistencia al aceite y un excelente agarre en entornos húmedos y aceitosos.
- Diseño ergonómico
Aplicaciones
Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con alimentos|Manipulación de productos químicos|Mantenimiento|Limpieza
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | jklmpt |
| Material Principal | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días