Referencias
Knipex:95 21 600
Rubix:799299914000
EAN:4003773025252

Detalles de producto : CIZALLA P/CABLE 600 MM
Cizallas para cables, cabezal pulido
Ejecución: con hojas endurecidas, rectificadas con precisión, superficies de corte del material lisas y limpias sin deformación. Con protección contra el aprisionamiento de los dedos y unión atornillada regulable. Aplicación: para cables de cobre y aluminio de uno y varios conductores. Atención: no son adecuadas para cables de acero ni para alambre de acero.
Cabezal pulido. de acero eléctrico cromo-ვანadio, forjadas, templadas en aceite y revenidas. Relación de transmisión favorable gracias a la palanca de rodilla. Brazos de tubo de acero. Empuñaduras recubiertas de plástico.
Ejecución: con hojas endurecidas, rectificadas con precisión, superficies de corte del material lisas y limpias sin deformación. Con protección contra el aprisionamiento de los dedos y unión atornillada regulable.
Cabezal pulido. de acero eléctrico cromo-ვანadio, forjadas, templadas en aceite y revenidas. Relación de transmisión favorable gracias a la palanca de rodilla. Brazos de tubo de acero. Empuñaduras recubiertas de plástico.
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO ADECUADO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Relaciones favorables de multiplicación por el mecanismo de palanca articulada. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Cabeza de corte atornillada, intercambiable. Mangos: tubo de acero. Cabeza de cuchilla: acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 685x165x38 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 27 mm |
| Longitud | 600 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,29 € Sin IVA
/ unidad
379,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días