86 05 180 PLIER WRENCH 180MM
Alicates pico loro con mango 2 componentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:86 05 180
Rubix:798217385000
EAN:4003773047162





Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 40 mm |
| Número de posiciones | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 86 05 180 PLIER WRENCH 180MM
Alicates de ajuste tipo pico de loro
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Mordazas lisas para un montaje sin daños de accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre cromo!. Sustituye a los juegos de llaves métricas e imperiales. con mordazas de sujeción estrechas - para situaciones de apriete que requieren una herramienta delgada También excelente para sujetar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados - ¡trabajando directamente sobre cromo!. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la unión. Sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido. Su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta la medida máxima especificada. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Transmisión de la palanca superior a 10 : 1 para una gran fuerza de agarre. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado en aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x20 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Capacidad de apertura | 40 mm |
| Número de posiciones | 15 |
| Tipo | alicates llave inglesa |
| Peso | 260 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,96 € Sin IVA
/ unidad
96,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días