405.10RMT ALICATES ELECTRONICOS
Alicates de corte Micro-Tech® «macizos»: polivalencia
Ver información técnicaReferencias
Facom:405.10RMT
Rubix:798529787000
EAN:3148511751657

Detalles de producto : 405.10RMT ALICATES ELECTRONICOS
• Estos alicates permiten un corte limpio de todo tipo de materiales: desde el hilo de cobre hasta la cuerda de piano hasta 0,5 mm.
• El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo.
Peso: 60 g.
ALICATE CORTE
Cualidades
The drop restraint design prevents ejection of the wire.
Aplicaciones
Reference 405.10MT: allows a clean cut for multi-materials: from copper wire to piano wire up to 0.5 mm. Reference 405.12MT: suitable for heavy loads and repetitive work on a wide range of materials.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x60x15 mm |
| Peso con embalaje | 74 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Longitud del pitorro | 11.5 mm |
| Tipo | cortadores con cabeza ojival |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,75 € Sin IVA
/ unidad
90,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días