ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 407.8MT

Alicates de corte Micro-Tech® ‘'pequeño ensamble'': finura

Ver información técnica

Referencias

Facom:407.8MT
Rubix:798501228000
EAN:3148511752968
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 407.8MT


• Estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos. Peso: 60 g.
ALICATE CORTE AL RAS FINO MT

Cualidades

estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.

Aplicaciones

estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x20 mm
Peso con embalaje68 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Longitud del pitorro9 mm
Capacidad de corte1 mm
Tipoalicates de corte cabeza ojival
79,10 Sin IVA
/ unidad
95,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días