ALICATE 21HDG-160 CORTE DIAGONAL HEAVY DUTY 160 MM
Alicate de corte lateral 21HDG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:21HDG-160
Rubix:799156956000
EAN:7314150231355

Documentos
Detalles de producto : ALICATE 21HDG-160 CORTE DIAGONAL HEAVY DUTY 160 MM
Alicates de corte lateral Heavy duty desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. ISO 5749. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad, empuñaduras ERGO™ con material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Filos de corte endurecidos por inducción. Filos heavy duty. Bisagra para un funcionamiento excelente y alineación precisa de los ángulos de corte. La distancia desde el centro de la bisagra hasta los filos de corte se ha mantenido lo más pequeña posible: mayor palanca y mayor capacidad de corte. Armazón metálico diseñado para un mayor alcance en lugares menos accesibles. Provisto de muelle de retorno patentado con función de activado/desactivado. Embalaje IP Industria. IP = Embalaje industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 150 g |
| Longitud del pitorro | 18 mm |
| Capacidad de corte | 2.7 mm |
| Tipo | heavy duty side cutting plier |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,85 € Sin IVA
/ unidad
30,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días