6742730 8314-140 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 140 MM

Cortador lateral - 8314-125 JC

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8314-140 JC
Rubix:798178507000
fabricante:6742730
EAN:4010886674277
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud140 mm
Peso176 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6742730 8314-140 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 140 MM


Según DIN ISO 5749. Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos. Cuchillas de precisión templadas por inducción, dureza 63 - 65 HRC. Para alambre de dureza media, 1,6 mm. Acero especial Gedore templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido. JC = cromado, con mangos de 2 componentes. TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul.

Cortador lateral 140 mm Mango 2C Según DIN ISO 5749 Con cabeza delgada - ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre de dureza media, 1,6 mm Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacorte lateral
Longitud140 mm
Peso176 g
Longitud del pitorro18.5 mm
Capacidad de corte18.5 mm
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días