Referencias
Knipex:86 05 150
Rubix:798256356000
EAN:4003773069928




Resumen técnico
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 27 mm |
| Número de posiciones | 14 |
Detalles de producto : 86 05 150 ALICATE AJUSTABLE
Alicates de ajuste tipo pico de loro
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Sustituye a los juegos de llaves métricas e imperiales. La mini llave de alicates para mecánicos de precisión. Llave multiusos ideal en tamaño de bolsillo. Compañera indispensable en el kit de herramientas de emergencia. Excelente también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Mordazas lisas para montar herrajes cromados sin dañarlos - ¡trabaja directamente sobre cromo!. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la unión. Sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido. Su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta la medida máxima especificada. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Transmisión de la palanca superior a 10 : 1 para una gran fuerza de agarre. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado en aceite
Información técnica
Atributos
| Longitud | 165 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 27 mm |
| Número de posiciones | 14 |
| Peso | 193 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,22 € Sin IVA
/ unidad
95,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días