Referencias
Beta Tools:1150BM 180
Rubix:798946812000
fabricante:011500148
EAN:8014230934112

Documentos
Detalles de producto : 1150BM 180-ALICATES UNIVERSAL.BRILLANTES
Alicates universales cromados brillantes, mangos en bimaterial
• El perno descentrado aumenta el efecto palanca, reduciendo el esfuerzo, para un corte de gran potencia. ISO 5746
Información técnica
Atributos
| Peso | 275 g |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 46 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
