ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/PVC

Alicate universal mango PVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:4971942
Rubix:798307235000
EAN:3660338341069
brand logo
Resumen técnico
Peso285 g
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/PVC


 ISO 5742/ DIN5233
Todos los modelos están pulidos en el cabezal y la articulación.
Pinza multiuso, adaptada para cortar cables medios o duros.
Mordazas dentadas para la sujeción de tuercas, pernos, pasadores y tubos.
Empuñaduras antideslizantes de PVC.

Información técnica


Atributos
Peso285 g
Longitud200 mm
Longitud del pitorro43 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 Sin IVA
/ unidad
22,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días