ALICATE UNIVERSAL 180 MM M/BIMATERIAL


Alicate universal mango bimaterial

Referencias
roebuck:847014
rubix:798767897000
ean:3660338076503
Combination plier, sheathed Length mm 180
Resumen técnico
Longitud del pitorro47.5 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 180 MM M/BIMATERIAL


Acero de cromo vanadio completamente templado.
Acabado pulido.
Dureza: 63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad de corte hasta 4 mm Norma: DIN ISO 5746

Información técnica


Atributos
Longitud del pitorro47.5 mm
Longitud180 mm
Peso205 g
Capacidad de corte4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,42 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h