48 11 J3 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS

Alicates circlips interno recto gris atramentado J0

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:48 11 J3
Rubix:798574287000
EAN:4003773048541
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud225 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 48 11 J3 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS


Alicates de precisión para aros interiores, rectos

Características: DIN 5256, Forma C, rectos.

Aplicación: para el montaje de circlips interiores.

Modelo de precisión. De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas. Con puntas insertadas para trabajar con seguridad. Para trabajos pesados. Hasta 10 veces más de vida útil. Eje de unión preciso y suave. Forjado. Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste. Su esbelta cabeza permite trabajar en espacios reducidos. Mangos recubiertos de plástico antideslizante. Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, estirado. Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)233x85x52 mm
Forma de la puntaredondo
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud225 mm
Peso266 g
Capacidad de diámetro máx.100 mm
Diámetro mín.40 mm
Diámetro máx.100 mm
30,86 € Sin IVA
/ unidad
37,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días