49 21 A31 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS

Alicates circlips externo curvado con muelle A01

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:49 21 A31
Rubix:798574272000
EAN:4003773048848
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud210 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 49 21 A31 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS


Alicates de precisión para circlips exteriores, curvados

Características: DIN 5254, forma D, acodado.

Aplicación: para el montaje de circlips exteriores, así como para la abertura de anillos de retención.

Modelo de precisión. De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada con muelle de apertura en el interior, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas. Con puntas insertadas para trabajar con seguridad. Para trabajos pesados. Hasta 10 veces más de vida útil. Eje de unión preciso y suave. Forjado. Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste. Su esbelta cabeza permite trabajar en espacios reducidos. Muelle insertado en la articulación. Mangos recubiertos de plástico antideslizante. Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, estirado. Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x42x50 mm
Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud210 mm
Peso272 g
Capacidad de diámetro máx.100 mm
Diámetro mín.40 mm
Diámetro máx.100 mm
37,32 € Sin IVA
/ unidad
45,16 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días