Referencias
Facom:410
Rubix:798529769000
EAN:3148511753606



Detalles de producto : ALICATE CONECTOR MANDIBULA DURA 230 MM
• Para manipular piezas cilíndricas frágiles (anillos enroscados de conectores, tubos, lámparas, cableado, etc.). • Gran capacidad obtenida mediante un ojal ajustable de 3 posiciones: diámetro máx. 55 mm. • Mandíbulas de quita y pon de plástico disponibles en 2 durezas de bocas: - 410 : mandíbulas duras - 70 shore B. - 410.S: mandíbulas flexibles - 55 shore B. • Presentación: cromado pulido, con vaina de PVC. Mandíbula de recambio: - 410.1 : Juego de 2 mandíbulas con tornillo (calidad dura). - 410.S1: Juego de 2 mandíbulas con tornillo (calidad dura).
ALICATE CONECTOR
Cualidades
•For handling fragile round components, e. g. screwed connector sleeves, tubes, lamps or wire looms, etc
Wide capacity from 3-position slip joint
Replaceable plastic jaws
Wide capacity from 3-position slip joint
Replaceable plastic jaws
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x65x40 mm |
| Peso con embalaje | 315 g |
| Longitud | 230 mm |
| Peso | 320 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € Sin IVA
/ unidad
60,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días