6700650 8000 A 01G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 1,5-3,5 MM
Alicates para anillos de retención-8000 A 01 g (A) 21 g
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 A 01G
Rubix:798178568000
fabricante:6700650
EAN:4010886670064


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 0.7 mm |
| Longitud | 135 mm |
Detalles de producto : 6700650 8000 A 01G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 1,5-3,5 MM
Alicates para circlips (anillos de retención externos), Form B 1.5-3.5 mm Para ejes sin ranura Para anillos de retención Seeger así como Benzing Similar a DIN 5254 Form B Puntas anguladas 90° Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura Alto grado de fiabilidad en el montaje, la apertura limitada evita cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños Forjado en acero especial cromo-vanadio GEDORE, endurecido y templado Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y recocido Negro, con mangos recubiertos en rojo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 0.7 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 100 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 3.5 mm |
| Diámetro mín. | 1.5 mm |
| Diámetro máx. | 3.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días