ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 85-200
199A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°
Ver información técnicaReferencias
Facom:199A.32
Rubix:798530260000
EAN:3148518231718


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 290 mm |
Detalles de producto : ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR CURVO 90 85-200
• Para Arandelas 8 --> 200 mm.• Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.• Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeciónóptima de las arandelas.• Código color de identificación: ahorro de tiempo.• Vainas en PVC granitado antideslizamiento.
ALICATE ARANDELAS INT 90GR 85-200
Cualidades
Alicate para circlips de 8 a 200 mm bocas de cuerda de piano: puntas alargadas, con ángulo de 10° para una sujeción óptima de los circlips. código de color para la identificación: ahorro de tiempo mangos de pvc antideslizante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 385x105x28 mm |
| Peso con embalaje | 660 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 565 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 200 mm |
| Diámetro mín. | 85 mm |
| Diámetro máx. | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,59 € Sin IVA
/ unidad
55,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días