6700730 8000 A 11G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 4,0-9,0 MM
Alicates para anillos de retención-8000 A 01 g (A) 21 g
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 A 11G
Rubix:798178569000
fabricante:6700730
EAN:4010886670071


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 9 mm |
| Longitud | 135 mm |
Detalles de producto : 6700730 8000 A 11G - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, FORMA B 4,0-9,0 MM
Alicates para anillos de retención externos, Forma B 4.0-9.0 mm Para ejes sin ranura Para anillos de retención Seeger así como Benzing Similar a DIN 5254 Forma B Puntas anguladas 90° Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para limitar la apertura Alto grado de fiabilidad en el montaje, la limitación de apertura descarta cualquier sobretensión de los anillos de retención más pequeños Forjado GEDORE en acero especial cromo-vanadio, endurecido y templado Mecanizado de precisión, endurecido al aceite y recocido Negro, con mangos recubiertos en rojo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 9 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 99 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 9 mm |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días