2015064 8000 A 32 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, ACODADA A 45° 40-100 MM
Assembly Pliers for external circlip
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 A 32
Rubix:798178467000
fabricante:2015064
EAN:4010886878095

Detalles de producto : 2015064 8000 A 32 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, ACODADA A 45° 40-100 MM
Cualidades
•Design similar to DIN 5254 Form B
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
45° angled jaws
With opening spring
With pinch protection
Forged GEDORE chrome vanadium special tempered steel
Precision machined, oil hardened and tempered
Black, with blue dipped handle covers
Información técnica
Atributos
| Diámetro de la punta | 2.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Capacidad de diámetro máx. | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días