6718430 8000 A 61 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, 252-400 MM
Alicate para anillos de retención 8000 A 41-A 61
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 A 61
Rubix:798178122000
fabricante:6718430
EAN:4010886671849

Detalles de producto : 6718430 8000 A 61 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES, 252-400 MM
• Puntas curvadas 90°
• Puntas y lengüeta de bloqueo galvanizadas
• Extremo de la lengüeta de bloqueo del mango recubierto de plástico
• Con cierre de seguridad
• Brazos de seguridad reforzados
• Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y revenido
• E-8000 A = par de puntas de repuesto
Circlip pliers for external retaining rings, 252-400 mm 90° angled tips Tips and lock lever zinc-plated Lever handle-end red dip-insulated Finger protection Reinforced safety arms Precision machined, oil hardened and annealed E-8000 A = pair of spare tips
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1953 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud | 585 mm |
| Peso | 1953 g |
| Diámetro mín. | 252 mm |
| Diámetro máx. | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,51 € Sin IVA
/ unidad
140,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días