48 21 J31 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS
Alicates circlips interno curvado gris atramentado J01
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:48 21 J31
Rubix:798574282000
EAN:4003773048657




Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 2.3 mm |
| Longitud | 210 mm |
Documentos
Detalles de producto : 48 21 J31 ALICATES DE PUNTA DE PRECISION, GRIS
Alicates de precisión para circlips interiores, curvados
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
Modelo de precisión. De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
Modelo de precisión. De acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, cabeza gris atramentada, con puntas insertadas de alambre de acero elástico de muelles estirado de máxima calidad con una amplia superficie de apoyo por lo que no se tuercen los aros. Máxima precisión gracias a la articulación atornillada, por lo que presenta una alta capacidad de carga con una duración de vida útil hasta 10 veces mayor en servicio continuo. Mangos recubiertos con plástico.
Trabajo duro en funcionamiento continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Trabajo pesado en uso continuo. Hasta 10 veces más vida útil. Unión atornillada precisa y de funcionamiento suave. Forjada. Grandes superficies de contacto en las puntas: no se deforman los anillos de seguridad, fácil montaje. La cabeza delgada permite su uso en espacios reducidos. Mangos con revestimiento de plástico antideslizante. Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado. Cuerpo del alicate: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x79x13 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 2.3 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Peso | 265 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 100 mm |
| Diámetro mín. | 40 mm |
| Diámetro máx. | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,48 € Sin IVA
/ unidad
40,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días