2990-200

Alicate de puntas redondas con mordazas desplazadas 90° y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2990-200
Rubix:798210400000
EAN:7314150034529
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2990-200


Cualidades

Para circlips externos|Forma: mordazas rectas desplazadas 90°, puntas forjadas|Con muelle de retorno

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Forma de la puntacurvado
Diámetro de la punta2.3 mm
Longitud200 mm
Peso280 g
Capacidad de diámetro máx.100 mm
Diámetro mín.40 mm
Diámetro máx.100 mm
26,21 € Sin IVA
/ unidad
31,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días