44 11 J1 CIRCLIP PLIER INT STR J1
Alicates circlips interno recto 4411 J0
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:44 11 J1
Rubix:798217341000
EAN:4003773022862




Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 1.3 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 44 11 J1 CIRCLIP PLIER INT STR J1
Alicates para circlips interiores, rectos
Características: DIN 5256, Forma C, rectos.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN 5256, Forma C, rectos.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x51x31 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Diámetro de la punta | 1.3 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 88 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 25 mm |
| Diámetro mín. | 12 mm |
| Diámetro máx. | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,70 € Sin IVA
/ unidad
23,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días