1048BM 250-ALICATES MULTITOMA REGULABLES
Alicates ajustables con bisagra cerrada, mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1048BM 250
Rubix:798235424000
fabricante:010480215
EAN:8014230674421


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 48 mm |
| Número de posiciones | 9 |
Documentos
Detalles de producto : 1048BM 250-ALICATES MULTITOMA REGULABLES
Alicates ajustables con bisagra cerrada, mango bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x83x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 426,7 g |
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad de apertura | 48 mm |
| Número de posiciones | 9 |
| Tipo | slip joint pliers |
| Peso | 460 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,48 € Sin IVA
/ unidad
55,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días