Referencias
Knipex:70 01 125
Rubix:798257250000
EAN:4003773013402



Detalles de producto : 70 01 125 ALICATES DE CORTE DIAGONAL
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | corte lateral |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 80 g |
| Capacidad de corte | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días