1743414 8306-9 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ELECTRONICA DE METAL DURO SMD

Alicates de corte laterales de metal duro - 8306-9

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8306-9
Rubix:798180437000
fabricante:1743414
EAN:4010886840733
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud125 mm
Peso60 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1743414 8306-9 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ELECTRONICA DE METAL DURO SMD


Cortador lateral de carburo para SMD Bordes de corte de carburo de tungsteno para una vida útil extremadamente larga Dureza 84 - 86 HRA Cabeza puntiaguda y delgada para trabajar en espacios reducidos Sin bisel Valores de corte: cable blando: 1,8 mm/AWG 13 cable piano: 0,4 mm/AWG 26 cable duro: 0,8 mm/AWG 20 Especialmente para el corte de componentes SMD Con muelle de apertura ESD = protección contra descargas electrostáticas

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud125 mm
Peso60 g
Longitud del pitorro11 mm
Capacidad de corte1.8 mm
150,34 € Sin IVA
/ unidad
181,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días